Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BUWH 4726262K/900


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82865306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726262K/900
EAN/GTIN:
     4044776253570
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BUWH 4726262K/900

Einzelader X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BUWH 900 M
Einzelader
1X2.5
blau-weiß
Großkarton
U0/U: 450/750 V
Halogenfreie Mischung
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von Leuchten
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Einsetzbar in trockenen Räumen
Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
900
Frei Haus
ab € 0,44978*
€ 0,55978*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,40916*
€ 0,71916*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Meter
€ 0,55978*
€ 0,66614
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53978*
€ 0,64234
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44978*
€ 0,53524
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Meter
Mindestbestellmenge: 900 Meter ( entspricht € 503,802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.