Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 1x0,6/1,1 rs Sp.250 Schaltdraht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YV 1x0,6/1,1 rs Sp.250 Schaltdraht
YV 1x0,6/1,1 rs Sp.250 Schaltdraht
Artikel-Nr.:
     3517B-82956909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 1x0,6/1,1 rs Sp.250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht

YV 1x0,6/1,1 rs Sp.250 Schaltdraht

Als Verbindungskabel in Fernmeldeanlagen und Fernmeldegeräten zur Übertragung von Nachrichten und Fernwirkinformationen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Anzahl der Verseilelemente:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23972*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,30972*
€ 0,36857
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,28972*
€ 0,34477
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,27972*
€ 0,33287
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,23972*
€ 0,28527
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.