Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 2750mm SLOIN slim #22169476


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L2750 PC Diffusor
SLOIN slim COV L2750 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     3517B-82965800
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169476
EAN/GTIN:
     9008709786233
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung L 2750mm SLOIN slim #22169476

Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 2750 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,57 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2750 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,69*
€ 93,44*
€ 5,95*
ab € 72,79*
€ 93,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,59*
€ 94,62*
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 96,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.