Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX33DA37B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX33DA37B
LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX33DA37B
Artikel-Nr.:
     3517B-82967060
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX33DA37B
EAN/GTIN:
     4058352605301
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX33DA37B

Silica 21Office-Leuchte,LED,5.910lm830,EVG-DALI, PMMA,direkt/indirekt,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,16*
€ 437,17*
Frei Haus
ab € 372,01*
€ 441,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,17*
€ 520,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SITECO Beleuchtungstechnik
51MX33DA37BB
ab € 320,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.