Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX30DA34B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX30DA34B
LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX30DA34B
Artikel-Nr.:
     3517B-82967925
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX30DA34B
EAN/GTIN:
     4058352604991
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 830, DALI 51MX30DA34B

Silica 21Office-Leuchte,LED,4.170lm830,EVG-DALI, PMMA,direkt/indirekt,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 296,42*
€ 362,59*
Frei Haus
ab € 301,70*
€ 365,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,36*
€ 422,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.