Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K Inplana C09 #6455340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Downlight 3000K Inplana C09 #6455340
LED-Downlight 3000K Inplana C09 #6455340
Artikel-Nr.:
     3517B-83050524
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6455340
EAN/GTIN:
     4018242332557
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 3000K Inplana C09 #6455340

LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß = 36 mm. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen. Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 300 mm, Einbautiefe 36 mm. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,96*
€ 261,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,98*
€ 263,75*
€ 5,95*
ab € 221,21*
€ 263,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,72*
€ 278,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,90*
€ 280,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6456500
ab € 59,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.