Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte DALI 4000K Lunexo D1 #6828851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Lunexo D1 CDP-I 4400 840 6828851 ETDD +LLWC01 LED-Anbauleu. 47W 4400lm
TRILUX Lunexo D1 CDP-I 4400 840 6828851 ETDD +LLWC01 LED-Anbauleu. 47W 4400lm
Artikel-Nr.:
     3517B-83050803
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6828851
EAN/GTIN:
     4018242363100
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte DALI 4000K Lunexo D1 #6828851

Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 864,62*
€ 968,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 878,98*
€ 976,89*
€ 5,95*
ab € 915,16*
€ 1.022,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 931,82*
€ 1.034,83*
Frei Haus
ab € 937,21*
€ 1.045,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,83*
€ 1.231,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,61*
€ 1.225,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,35*
€ 1.183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,61*
€ 1.150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,82*
€ 1.108,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.