Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte weiß, 3000K 631339


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckenleuchte weiß, 3000K 631339
LED-Deckenleuchte weiß, 3000K 631339
Artikel-Nr.:
     3517B-83053828
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     631339
EAN/GTIN:
     4024163177122
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte weiß, 3000K 631339

Die BENA LED 150 Wand- und Deckenleuchte ist eine professionelle Leuchte für die Aufbaumontage. Innerhalb des weißen Rahmens befindet sich eine LED mit jeweils 38 Watt und sorgt für die nötige Beleuchtungsstärke. Durch ihr funktionales Licht ist die Leuchte ideal für moderne Einrichtungen und ist wahlweise in kalt- und warmweiß verfügbar. Dank des bereits eingebauten LED Treibers ist die BENA LED 150 Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 86,99*
€ 107,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,67*
€ 116,20*
€ 5,95*
ab € 98,71*
€ 120,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,70*
€ 124,38*
€ 8,50*
ab € 126,60*
€ 126,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
631337
ab € 71,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.