Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,sw 231-26#4045454901073


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-269/001-000/105-604 Anschlussblock 9P Schwarz
Wago 231-269/001-000/105-604 Anschlussblock 9P Schwarz
Wago 231-269/001-000/105-604 Anschlussblock 9P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-83153132
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-26#4045454901073
EAN/GTIN:
     4045454901073
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,sw 231-26#4045454901073

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 7,5 mm
9-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,53914*
€ 1,93914*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,6374*
€ 2,0574*
50
Frei Haus
ab € 1,7038*
€ 2,1438*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7864*
€ 2,2464*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,795*
€ 2,255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0574*
€ 2,44831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9274*
€ 2,29361
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6374*
€ 1,94851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.