Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 1474mm 6500K 7651 DSL #9002025461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7651Fi DSL 100-865 ET 9002025461 L150 01 Lichtbandleuchte 10000lm
Trilux 7651Fi DSL 100-865 ET 9002025461 L150 01 Lichtbandleuchte 10000lm
Artikel-Nr.:
     3517B-83359784
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002025461
EAN/GTIN:
     4018242496679
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Geräteträger 1474mm 6500K 7651 DSL #9002025461

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,89*
€ 168,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,27*
€ 170,28*
€ 5,95*
ab € 143,79*
€ 177,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 179,67*
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 186,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.