Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 6mm²,gr 2606-1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 7.5 mm, 0,2-10 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 7.5 mm, 0,2-10 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 7.5 mm, 0,2-10 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     3517B-83366165
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2606-1103
EAN/GTIN:
     4066966203738

Leiterplattenklemme 6mm²,gr 2606-1103

Leiterplattenklemme
Hebel
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73375*
€ 3,36375*
16 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7449*
€ 3,3749*
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76075*
€ 3,39075*
20 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2132*
€ 3,8932*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 3,36375*
€ 4,00286
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73375*
€ 3,25316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 269,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,03637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.