Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Siemens S7-400 706-2400/300-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83367523
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2400/300-100
EAN/GTIN:
     4055143979863
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Siemens S7-400 706-2400/300-100

Systemleitung
für Siemens S7-400
2 x 16 Digitalein- oder -ausgänge
Länge 1 m
Leiterquerschnitt 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,52*
€ 205,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,71*
€ 211,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,9012*
€ 239,7512*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,16*
€ 249,71*
Frei Haus
ab € 210,09*
€ 252,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.