Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Siemens S7-400 706-2400/500-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-83367541
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2400/500-300
EAN/GTIN:
     4050821643777
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Siemens S7-400 706-2400/500-300

Systemleitung
für Siemens S7-400
8 Analogausgänge Strom
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,38*
€ 260,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,36*
€ 266,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,66*
€ 310,72*
Frei Haus
ab € 263,44*
€ 313,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,78*
€ 353,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.