Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/405-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83367588
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2300/405-100
EAN/GTIN:
     4055143697972
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/405-100

Systemleitung
für Siemens S7-300
8 Analogeingänge (Spannung), Var. 1
Länge 1 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,07*
€ 172,52*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,69*
€ 178,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,0912*
€ 201,8212*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 209,42*
Frei Haus
ab € 178,95*
€ 215,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.