| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83367597 Herst.-Nr.: 706-2300/409-100 EAN/GTIN: 4055143997966 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/409-100 Systemleitung für Siemens S7-300 4 passive Analogeingänge Länge 1 m Leiterquerschnitt 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,31* | € 128,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,90* | € 132,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,4474* | € 149,4374* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,08* | € 155,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,39* | € 161,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|