Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Schneider Modicon Quantum 706-3140/402-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83367730
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-3140/402-300
EAN/GTIN:
     4055143980265
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Schneider Modicon Quantum 706-3140/402-300

Systemleitung
für Schneider Modicon Quantum
2 x 8 Analogeingänge
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 307,16*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,543*
€ 312,923*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,97*
€ 321,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,63*
€ 325,63*
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 328,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.