Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Schneider TSX 706-3037/200-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-83367768
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-3037/200-300
EAN/GTIN:
     4055143038461
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Schneider TSX 706-3037/200-300

Systemleitung
für Schneider TSX
8 Digitalausgänge
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
15
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,09*
€ 200,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,78*
€ 206,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,41*
€ 209,13*
Frei Haus
ab € 179,66*
€ 215,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,81*
€ 239,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.