Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BBEB018x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83662535
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059059
EAN/GTIN:
     4047084291609
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BBEB018x12

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-BBEB018x12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
8 mm
Programmierbar:
ja
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 907,11*
€ 985,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,32*
€ 985,78*
Frei Haus
ab € 911,86*
€ 994,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,25*
€ 1.172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,45*
€ 1.164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,55*
€ 1.113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,91*
€ 1.093,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,11*
€ 1.079,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.