Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BDPC262144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolut-Encoder AFM60A-BDPC262144
Artikel-Nr.:
     3517B-83662543
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1104645
EAN/GTIN:
     4047084455575
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BDPC262144

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-BDPC262144, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 808,64*
€ 875,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,54*
€ 876,31*
Frei Haus
ab € 815,92*
€ 884,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,77*
€ 1.042,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,73*
€ 1.037,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,74*
€ 1.011,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,22*
€ 990,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,64*
€ 962,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.