Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-S1KA262144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolut-Encoder AFM60A-S1KA262144
Artikel-Nr.:
     3517B-83662625
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1102275
EAN/GTIN:
     4047084446511
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-S1KA262144

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S1KA262144, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Sin/Cos, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 751,66*
€ 817,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,10*
€ 817,87*
Frei Haus
ab € 758,95*
€ 825,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,35*
€ 972,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,91*
€ 956,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,45*
€ 925,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,78*
€ 911,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,66*
€ 894,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.