Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BEIB000S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83662652
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1064851
EAN/GTIN:
     4047084283499
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BEIB000S01

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-BEIB000S01, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: EtherNet/IP , programmierbar, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über Webserver, über SPS-Engineering-Tool
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
ja
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 968,14*
€ 1.052,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,61*
€ 1.052,66*
Frei Haus
ab € 980,43*
€ 1.062,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,14*
€ 1.252,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,90*
€ 1.229,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,10*
€ 1.196,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,49*
€ 1.173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,14*
€ 1.152,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.