Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-TGKK032768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolut-Encoder AFM60A-TGKK032768
Artikel-Nr.:
     3517B-83662714
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1118270
EAN/GTIN:
     4047084485145
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-TGKK032768

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-TGKK032768, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 14 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Sin/Cos, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
14 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 887,04*
€ 987,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,99*
€ 988,01*
Frei Haus
ab € 892,93*
€ 996,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,71*
€ 1.163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,77*
€ 1.119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,76*
€ 1.092,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,04*
€ 1.055,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.