Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AHM36A-BBJK014X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-83663911
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1117929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AHM36A-BBJK014X12

Absolut-Encoder, AHS/AHM36, AHM36A-BBJK014X12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, programmierbar, Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 1,5 m, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
8 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 693,52*
€ 795,31*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,78*
€ 795,87*
Frei Haus
ab € 702,72*
€ 802,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,31*
€ 946,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,78*
€ 933,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,22*
€ 891,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,12*
€ 867,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,52*
€ 825,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.