| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83673127 Herst.-Nr.: 1067628 EAN/GTIN: 4047084299223 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DFS60E-BAAM02048 Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60E-BAAM02048, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 6 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m, Impulse pro Umdrehung: 2.048 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 6 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,97* | € 336,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,61* | € 337,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,94* | € 339,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|