| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83673523 Herst.-Nr.: 1081092 EAN/GTIN: 4047084395710 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DFS60B-TBEC00500 Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TBEC00500, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 500 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 8 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,88* | € 329,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,72* | € 330,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,86* | € 333,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|