| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83674207 Herst.-Nr.: 1038224 EAN/GTIN: 4047084311604 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DFS60E-THAK01024 Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60E-THAK01024, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 15 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 1.024 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 15 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,54* | € 345,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,73* | € 345,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,14* | € 348,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|