Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DFS60E-S4AB02048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83674866
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059137
EAN/GTIN:
     4047084344220
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DFS60E-S4AB02048

Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60E-S4AB02048, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, axial, Impulse pro Umdrehung: 2.048
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,98*
€ 315,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 316,19*
Frei Haus
ab € 266,63*
€ 318,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.