| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83677809 Herst.-Nr.: 1090871 EAN/GTIN: 4047084436482 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor CFP0400-XPBNNCT Füllstandsensoren, CFP Cubic, CFP0400-XPBNNCT, Prozessanschluss: " NPT, Sondenlänge: 400 mm, Ausgangssignal: 4 x PNP/NPN/Push-Pull Transistorausgänge umschaltbar und 2 x Analogausgänge 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V je nach Ausgangslast oder Ausgangsspannung abhängig von der Last, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: 20 °C . Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,83* | € 531,71* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,16* | € 532,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 458,16* | € 536,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|