Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor CFP0200-XPBNNAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-83677863
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1090822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor CFP0200-XPBNNAT

Füllstandsensoren, CFP Cubic, CFP0200-XPBNNAT, Prozessanschluss: "
NPT, Sondenlänge: 200 mm, Ausgangssignal: 2 x PNP/NPN/Push-Pull Transistorausgänge umschaltbar, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +80 °C, Medienberührende Werkstoffe: Außenrohr: Polypropylen (PP-H), G "
und "
NPT: PPSU, Easy-Clamp-Halterung: PP
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,11*
€ 482,85*
Frei Haus
ab € 419,76*
€ 487,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,67*
€ 566,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,85*
€ 574,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,94*
€ 518,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,11*
€ 496,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.