Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60E-S4EL00125


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-83679825
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1102133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60E-S4EL00125

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-S4EL00125, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 3 m, Impulse pro Umdrehung: 125, Flanschart / Drehmomentstütze: Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 254,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,92*
€ 254,33*
Frei Haus
ab € 206,81*
€ 256,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.