| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83685684 Herst.-Nr.: 1051331 EAN/GTIN: 4047084275296 |
| |
|
| | |
| Messrad-Encoder DFV60A-22PK65536 Messrad-Encoder, DFV60, DFV60A-22PK65536, Messradumfang: 300 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Inkremental, TTL, HTL, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Auflösung Impulse/mm: 218,45 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Impulszahl pro Umdrehung: | 65536 | Programmierbar: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,32* | € 399,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,82* | € 400,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,25* | € 403,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|