Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelleuchte 3000/4000/5700K 100525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelleuchte 3000/4000/5700K 100525
Spiegelleuchte 3000/4000/5700K 100525
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-83752200
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     100525
EAN/GTIN:
     4260346533600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
led spiegelleuchte 6000k
spiegelleuchte led
spiegelleuchten ip44

Spiegelleuchte 3000/4000/5700K 100525

Spiegelleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe, Farbtemperatur 3000/4000/5700 K, Lichtstrom 1170 bis 1230 lm, Abstrahlwinkel 150°, mit Schalter
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,78*
€ 69,68*
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 71,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.