| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83753812 Herst.-Nr.: 96990500 EAN/GTIN: 8718699969905 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 3000K, DALI DN570B LED #96990500 D200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, extern, 2200 lm, 113 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung, Notbeleuchtung, 3Stunden Laufzeit, Pro-Version Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, philips led downlight, einbauleuchte led, einbauleuchte led 96mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,14* | € 241,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,09* | € 241,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 202,26* | € 247,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,53* | € 249,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,35* | € 268,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|