Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DecoLine Roller DCL-Z 117.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DecoLine Roller DCL-Z 117.2
DecoLine Roller DCL-Z 117.2
Artikel-Nr.:
     3517B-83767033
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667969
EAN/GTIN:
     4043544796158

DecoLine Roller DCL-Z 117.2

Roller mit Abrollautomatik zum Befestigen von DecoLine LED-Lichtband in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 500 x 260 x 45 mm
Gewicht: 0.880 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
500 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 413,73*
€ 491,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,49*
€ 492,47*
Frei Haus
ab € 419,22*
€ 496,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,90*
€ 585,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,61*
€ 535,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.