Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung klar 3m DCL-Z-A1U1 AKB/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung klar 3m DCL-Z-A1U1 AKB/3000
Abdeckung klar 3m DCL-Z-A1U1 AKB/3000
Artikel-Nr.:
     3517B-83767042
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663661
EAN/GTIN:
     4043544792990
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung klar 3m DCL-Z-A1U1 AKB/3000

Diffusorabdeckung A1/U1 klar bündig (Länge: 3000 mm), Acrylglasprofil klar bündig aus Polycarbonat, geeignet für DecoLine-Profile A1/U1, werkzeugloses Einrasten in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 3000 x 16 x 3 mm
Gewicht: 0.080 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,49*
€ 30,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 30,35*
€ 3,90*
ab € 24,23*
€ 34,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.