Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight PSU,2300 lm,840 DN142B20S/840PSUEU19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight PSU,2300 lm,840 DN142B20S/840PSUEU19
LED-Downlight PSU,2300 lm,840 DN142B20S/840PSUEU19
Artikel-Nr.:
     3517B-83767854
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50291899
EAN/GTIN:
     8720169502918
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED-Downlight PSU,2300 lm,840 DN142B20S/840PSUEU19

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2300 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, UGR19, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 4-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,18*
€ 49,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,27*
€ 49,74*
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 51,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,68*
€ 60,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.