Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B 20S #50292599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B 20S #50292599
LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B 20S #50292599
Artikel-Nr.:
     3517B-83767855
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50292599
EAN/GTIN:
     8720169502925
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B 20S #50292599

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2350 lm, 19.2 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Weißer Reflektor, Polykarbonat
Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 4-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,35*
€ 61,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,48*
€ 61,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 62,52*
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 63,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.