Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotation-Kit schwarz NEO-Z LA/S-9519/5 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotation-Kit schwarz NEO-Z LA/S-9519/5 sw
Rotation-Kit schwarz NEO-Z LA/S-9519/5 sw
Artikel-Nr.:
     3517B-83768989
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665460
EAN/GTIN:
     4043544746931

Rotation-Kit schwarz NEO-Z LA/S-9519/5 sw

Rotationskit für Adaptergehäuse NEO-Z LA/9519-166-M-K-E, Material: Kunststoff, mit Abstandshalter für Gewindenippel, M10-Gewindenippel NEO-Z LA/S-9519/M10 separat bestellen, Schraubbefestigung

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 33.6 x 13.6 x 4.4 mm
Gewicht: 0.003 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
33,6 mm
Breite:
13,6 mm
Höhe:
4,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,42*
€ 20,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 20,85*
€ 3,90*
ab € 16,38*
€ 23,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.