Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter CSS 0.55-3/3-EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83769239
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201828
EAN/GTIN:
     4063151266219
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Drehzahlstarter CSS 0.55-3/3-EMC

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,55 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, dreiphasiger Lasteingang, mit integriertem EMV-Filter
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Nennstrom:
2 A
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,69*
€ 206,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,07*
€ 206,93*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,21*
€ 209,38*
Frei Haus
ab € 179,72*
€ 214,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,93*
€ 227,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1276904
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.