| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83769556 Herst.-Nr.: 05057900001 EAN/GTIN: 4013288229618 |
| |
|
| | |
| Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30-teilig 05057900001 Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits gesamt: | 29 | Anzahl der Bits Innensechsrund TX: | 29 | Mit Magnethalter: | ja | Mit Bit-Knarre: | nein | Mit Handgriff: | nein | Verpackung: | Karton (Box) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, bit-satz, bit torx 10 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,47* | € 19,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,64* | € 20,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,45* | € 20,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,68* | € 20,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,75* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|