Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83769672 Herst.-Nr.: 0615A5004E EAN/GTIN: 4053423257359 |
|
|
| | |
| Aktion: 18V-Set GSR/GWS/GKS/GSA/GST 0615A5004E Combo Kit Combo Kit 18V (5): GSR + GWS + GKS + GSA+ GST + 3x 4.0Ah + GAL + Tasche L. Die perfekte Kombination von professionellen 18-V-Elektrowerkzeugen mit großartiger Leistung und Funktionen, um Arbeit effizient zu erledigen. 3 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). Bosch Professional Werkzeugtasche groß (1 600 A00 3BK). Weitere Informationen: | | Anzahl der Akkuschrauber: | 1 | Anzahl der Sägen: | 3 | Anzahl der Schleifer: | 1 | Gesamtzahl der Maschinen: | 5 | Stromversorgung: | Akku | Mit Ladestation: | ja | Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 3 | Verpackung: | Tasche | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 737,97* | € 825,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 816,22* | € 907,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 821,64* | € 916,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 827,51* | € 923,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 840,05* | € 934,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|