Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 1.200 lm On-/Off-Sensor SB 490-HL01#45699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-83769735
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45699
EAN/GTIN:
     4010995456993
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

Handleuchte 1.200 lm On-/Off-Sensor SB 490-HL01#45699

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5500..7500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
10 h
Länge:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,73*
€ 60,55*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 46,36*
€ 61,13*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 48,31*
€ 63,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,86*
€ 66,39*
€ 4,00*
ab € 50,05*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.