Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstück Luceos D ZKS 01+LLWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstück Luceos D ZKS 01+LLWS
Artikel-Nr.:
     3517B-83851147
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7170000
EAN/GTIN:
     4018242421800
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte trilux
deckenanbauleuchte

Kopfstück Luceos D ZKS 01+LLWS

Kopfstück mit LiveLink-Applikation für Deckenanbauleuchten. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe LuceoS D... . LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,84*
€ 179,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 192,12*
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 200,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.