Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K AMP S BAS #42929129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMP S BAS 2900-840 PC MB EVG Feuchtraumwannenleuchte 19,5W 3060lm 4000K
AMP S BAS 2900-840 PC MB EVG Feuchtraumwannenleuchte 19,5W 3060lm 4000K
AMP S BAS 2900-840 PC MB EVG Feuchtraumwannenleuchte 19,5W 3060lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3517B-83952696
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42929129
EAN/GTIN:
     5037319473886
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

LED-Feuchtraumleuchte 4000K AMP S BAS #42929129

LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP66 mit Drip-Edge-Effect zur Minimierung von Schmutz und Staubablagerungen für höchste hygienische Anforderungen. Leuchten Leistung: 19,5 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, Patentiertes InvisiClick für cliploses Montieren und Öffnen der Abdeckung. Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 162,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,90*
€ 163,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,50*
€ 166,65*
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 169,03*
€ 5,95*
ab € 145,34*
€ 178,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22157561
ab € 6,20*
Zubehör
Zumtobel
22157562
ab € 15,38*
Zubehör
Zumtobel
22065604
ab € 31,48*
Zubehör
Zumtobel
20938902
ab € 26,93*
Zubehör
Zumtobel
22157839
ab € 12,15*
Zubehör
Zumtobel
20042906
ab € 2,47*
Zubehör
Zumtobel
22168741
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.