Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, SW 22mm MS4121P0500A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilschiene gelocht, SW 22mm MS4121P0500A2
Profilschiene gelocht, SW 22mm MS4121P0500A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-83957286
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122930
EAN/GTIN:
     4012196427239
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene

Profilschiene gelocht, SW 22mm MS4121P0500A2

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,5713*
€ 53,4399*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,8076*
€ 54,0776*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,80*
€ 54,15*
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 55,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,8865*
€ 69,0965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.