Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen flexibel 5000mm 150LED RGB 20202650100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Streifen flexibel 5000mm 150LED RGB 20202650100
Artikel-Nr.:
     3517B-83957358
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202650100
EAN/GTIN:
     4051268135351
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Streifen flexibel 5000mm 150LED RGB 20202650100

Flexibles LED-Band auf Rolle mit Farbwechsel, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 167mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Abdeckprofile, Einfräsprofile oder Montageprofile, Controller mit Funkfernbedienung DALI, ZigBee oder WiFi App
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Lampenleistung je Meter:
7 W
Lichtstrom je Meter:
175 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,30*
€ 64,24*
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 66,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500050541
ab € 38,95*
Zubehör
Hera
61500031101
ab € 6,92*
Zubehör
Hera
61500031301
ab € 6,04*
Zubehör
Hera
61500030501
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.