Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift GST1080


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83958591
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079768
EAN/GTIN:
     4006209797686
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10
gewindestange
gewindestange fischer

Gewindestift GST1080

Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Linksgewinde:
nein
Länge:
80 mm
Mit Schneiderillen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2518*
€ 0,3326*
1 Tag
2000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,44*
€ 27,19*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,37*
€ 30,85*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,19*
€ 32,38*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,52*
€ 34,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.