| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-83966880 Herst.-Nr.: LV833661SP EAN/GTIN: 3606480932533 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausschaltspule MX 100/130VAC/DC LV833661SP Diese Ausschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact MTZ. In Verbindung mit einer Einschaltspule XF und einem Motorantrieb MCH kann der MasterPact ferngesteuert werden. Die Auslösung erfolgt unverzögert über einen Arbeitstrom. Unverzögerter Spannungsauslöser MX/XF 100/130V AC/DC für MasterPact MTZ Ersatzteil. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 100..130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Leistungsaufnahme: | 4,5 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 189,74* | € 219,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 190,63* | € 219,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,14* | € 225,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 191,91* | € 226,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 200,61* | € 231,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|