Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlussdose m.WLAN-Controller ZAR+LLWC 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX ZAR+LLWC 05 7854000 Deckenanschlussdose eckig schwarz.Mit
TRILUX ZAR+LLWC 05 7854000 Deckenanschlussdose eckig schwarz.Mit
Artikel-Nr.:
     3517B-83967069
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7854000
EAN/GTIN:
     4018242637386
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
trilux lichtmanagement

Deckenanschlussdose m.WLAN-Controller ZAR+LLWC 05

Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 361 mm x 67,2 mm, Höhe 31 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
361 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,22*
€ 356,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,24*
€ 358,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,65*
€ 379,02*
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 382,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.