Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop Knarre mit Bit-Magazin 8009ZyklopPocketSet2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyklop Knarre mit Bit-Magazin 8009ZyklopPocketSet2
Zyklop Knarre mit Bit-Magazin 8009ZyklopPocketSet2
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83967168
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004281001
EAN/GTIN:
     4013288223050
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Ratsche

Zyklop Knarre mit Bit-Magazin 8009ZyklopPocketSet2

Zyklop Pocket Set 2, 18-teilig, kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin, die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"
-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"
-Bitaufnahme, frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen, Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°, unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits, Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar, robustes textiles Halfter zum Befestigen am Gürtel, ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
12
Anzahl der Bits PH:
2
Anzahl der Bits PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
ja
Mit Handgriff:
ja
Verpackung:
Tasche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
€ 5,90*
ab € 62,23*
€ 72,56*
1 Tag
184
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 79,31*
€ 4,90*
ab € 67,02*
€ 80,23*
4 Tage
184
€ 4,30*
ab € 67,49*
€ 81,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,53*
€ 104,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.